Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GSAA22C biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 10a@600v | AA3WLE 11X240

HONEYWELL GSAA22C biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 10a@600v

Raktáron
Tétel: AA3WLE Modell: GSAA22CKereszthivatkozás: 11X240
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
€982.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése100 mA - 10 A @ 600 V
Működtető hossza1.99 "szabad pozíció
test anyagaCink öntvény
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NO, 2NC, közvetlen nyitás, Snap Action, kettős pólus
Kapcsolattartó anyagAranyozott
DC érintkezés besorolása100 mA - 10 A @ 250 V
Mélység1.65 "
Differenciál utazás12mm
Magasság3.23 "
IP besorolás67
MozgalomElőút - 20 mm, Differenciálút - 12 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő2.1 in.-lb. Max
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett85 fok
Pozitív utazás56mm
Utazás előtti20mm
StílusFelső görgő dugattyú
Szélesség1.65 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Acélgörgő 0.49 hüvelyk átmérőjű, 0.18 hüvelyk széles, EN50041 karosszériatípus, nem dugaszolható, 50 g-os ütés IEC 68-2-27-nél, 10 G-os rezgés IEC 68-2-26-nál, várható mechanikus élettartam 15 millió művelet, FP , OP, OT, PT All EN50041 szerint, a fej és a burkolat TORX (R) foglalatfej rögzítéssel rögzítve

Termékváltozatok

TermékekModellTételDifferenciál utazásMűködtető hosszatest anyagaMagasságIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr
HONEYWELL FF5-21-DC-03 reteszelő kapcsoló 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€362.10
HONEYWELL FF5-21-DC-10 reteszelő kapcsoló 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Biztonsági reteszelő kapcsoló--ABS-67--€549.07
HONEYWELL GKEA01L Biztonsági reteszelő 1NO 1NC 10A@600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LKettős belépőkulcsos biztonsági reteszkapcsoló--Hőre lágyuló3.61 "66-1, 12, 13€190.28
HONEYWELL GSAA01A1B Biztonsági reteszelő kapcsoló, AC érintkező Besorolás: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BBiztonsági reteszelő kapcsoló12 fok1.5 "Cink öntvény3.23 "67Utazás előtti - 20 mm, pozitív nyitás - 32 mm, teljes menet - 85 fok1, 4, 12, 13€415.42
HONEYWELL GSAA01B Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BBiztonsági reteszelő kapcsoló11mm1.48 "szabad pozícióCink öntvény3.23 "67Előút - 20 mm, Differenciálút - 11 mm, Pozitív nyílás - 56 mm, Teljes mozgás - 85 fok1, 4, 12, 13€370.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GSAA22C biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 2nc 10a@600v
€982.13 /Mértékegység