Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GKBA14L6 biztonsági retesz Sw 2no 2nc 10a@600v | AA3RHT 11T845

HONEYWELL GKBA14L6 biztonsági retesz Sw 2no 2nc 10a@600v

Raktáron
Tétel: AA3RHT Modell: GKBA14L6Kereszthivatkozás: 11T845
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
€869.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN stílusú kettős belépésű biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése1 mA - 10 A @ 600 V
Működtető hossza3.03 "
test anyagaCink öntvény
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NO, 2NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A300
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása1 mA - 10 A @ 250 V
Mélység1.68 "
Fej anyagaCink öntvény
Magasság4.79 "
IP besorolás67
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési erő8 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
StílusElülső és felső nyílás, egyenes kulcs
Szélesség1.65 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Mechanikai élettartam akár 15 millió műveletig, 6 lb. extrakciós erő

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
HONEYWELL GKBA16L6 biztonsági retesz Sw 1no 3nc 10a@600v | AA3RHV 11T847 GKBA16L61NO, 3NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A300€863.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GKBA14L6 biztonsági retesz Sw 2no 2nc 10a@600v
€869.87 /Mértékegység