HONEYWELL Többkulcsos működtetésű (egyenes, 90 fokos vagy rugós kulcs) biztonsági reteszkapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 100 mA - 10 A @ 240 V , Test anyaga: Műanyag , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolat típus: 30 "x 48" , Kapcsolattartó anyag: Ezüst , DC kapcsolattartó minősítés: 100 mA - 10 A @ 250 V , Mélység: 1.18 " , Magasság: 3.54 " , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 1, 4 (csak beltéri), ​​12, 13 , Működési erő: 5 font , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 185 fokig F , Stílus: Többszörös billentyűvel működtethető (egyenes, 90 fokos vagy rugós kulcs) , Szélesség: 2.52 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
GKNA21
1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés€241.40
B
GKNA30
3NC, közvetlen nyitás, lassú működés€255.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?