Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GKNA21 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 10a@240v | AA3RJG 11T872

HONEYWELL GKNA21 Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a@240v

Raktáron
Tétel: AA3RJG Modell: GKNA21Kereszthivatkozás: 11T872
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
€241.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése100 mA - 10 A @ 240 V
test anyagaMűanyag
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés
Kapcsolattartó anyagEzüst
DC érintkezés besorolása100 mA - 10 A @ 250 V
Mélység1.18 "
Magasság3.54 "
IP besorolás67
NEMA értékelés1, 4 (csak beltéri), ​​12, 13
Működési erő5 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
StílusTöbbszörös billentyűvel működtethető (egyenes, 90 fokos vagy rugós kulcs)
Szélesség2.52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: közös lábnyom biztonsági kapcsoló a többszörös alkalmazáshoz, több érintkező, több kulcs és vezeték bemeneti pont, mechanikai élettartam 500,000 50 ciklus, ütés 68G az IEC 2-27-10 szerint, vibráció 68G per 2-6-0.5, XNUMX font kihúzási erő

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
HONEYWELL GKNA30 Biztonsági reteszelő kapcsoló 3nc 10a@240v | AA3RJH 11T873 GKNA303NC, közvetlen nyitás, lassú működés€255.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GKNA21 Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a@240v
€241.40 /Mértékegység