HONEYWELL Kompakt kulcsú biztonsági reteszelő kapcsoló működtetése


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 100 mA - 10 A @ 240 V , Test anyaga: Műanyag , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés, törés a gyártás előtt , Kapcsolattartó anyag: Ezüst , DC kapcsolattartó minősítés: 100 mA - 10 A @ 250 V , Mélység: 0.63 " , Magasság: 2.75 " , IP besorolás: 66, 67 , NEMA minősítés: 1, 12, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 185 fokig F , Stílus: Működtető kulcs , Szélesség: 1.34 "
StílusModellKábel hosszaKapcsolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
GKMB23
6.6 láb.30 "x 60"€255.74
A
GKMB33
9.8 láb.9.8 láb zsákutca kábel€311.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?