HONEYWELL Biztonsági reteszelő kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 100 mA - 10 A @ 600 V , Test anyaga: Hőre lágyuló , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolat típus: 30 "x 48" , Kapcsolattartó anyag: Ezüst , DC kapcsolattartó minősítés: 100 mA - 10 A @ 250 V , Mélység: 1.2 " , Fej anyaga: Hőre lágyuló , Magasság: 3.61 " , IP besorolás: 66 , NEMA minősítés: 1, 12, 13 , Működési erő: 5 font , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 185 fokig F , Stílus: Forgó fej, elülső és felső nyílás, 90 fokos vagy egyenes gomb működtetve , Szélesség: 1.2 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
GKEA03L
1NO, 1NC, közvetlen nyitás, lassú működés, törés a gyártás előtt€193.16
A
GKEA06L
2NC, közvetlen nyitás, lassú működés€191.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?