HONEYWELL Elülső és felső nyílás, 90 fokos kulcs DIN stílusú, kettős belépésű biztonsági reteszkapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 1 mA - 10 A @ 600 V , működtető hossza: 1.96 " , Test anyaga: Cink öntvény , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolat típus: 30 "x 48" , Kapcsolattartó anyag: Ezüst , DC kapcsolattartó minősítés: 1 mA - 10 A @ 250 V , Mélység: 1.68 " , Fej anyaga: Cink öntvény , Magasság: 4.79 " , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 1, 4, 12, 13 , Működési erő: 8 font , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 185 fokig F , Stílus: Elöl és felül nyíló, 90 fokos kulcs , Szélesség: 1.65 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
GKBA3L7
1NO, 1NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A600€482.08
A
GKBA1L7
1NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600€708.54
A
GKBA14L7
2NO, 2NC, lassú működés, szünet a gyártás előtt, NEMA A300€604.00
A
GKBA10L7
4NC, lassú működés, NEMA A300€644.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?