STARRETT Szabályok és egyenes élek

Különböző mérőeszközöket, vonalzókat és egyenes éleket tartalmaz, könnyen leolvasható osztásokkal és opciókkal 10 SAE és 8 metrikus beosztási stílusban. Különböző hosszúságban, vastagságban és szélességben kapható

Szűrő

STARRETT -

Rugalmas acélszabályok

A Starrett acélszalagok a munkadarabok mérésére és a gyártási és megmunkálási alkalmazásokhoz szükséges sorok kialakítására szolgálnak. Edzett és edzett szerszámacél szerkezetük az ütésállóság és szatén króm bevonat a magas kopásállóság érdekében. Válasszon ezeknek a rugalmas szabályoknak a széles skálájából, amelyek 6-24 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC303R-63R32., 64., 10., 506"1 / 2 "€59.71
BC304R-244R64-es, 32-es, 8-as, 16-os24 "3 / 4 "€273.71
AC305R-65R32., 64., 10., 1006"1 / 2 "€65.68
AC305R-125R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€126.11
AC305R-245R32., 64., 10., 10024 "3 / 4 "€282.46
CC310K-610R64-es, 32-es,6"1 / 2 "€63.91
DC316R-616R32., 64., 50., 1006"1 / 2 "€62.78
EC334-1503410., 50., mm, 1/2 mm150mm12mm€71.62
EC334-3003410., 50., mm, 1/2 mm300mm12.7mm€156.89
STARRETT -

Acélszabály nehéz rugós

StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC635-1000351/2 mm és 1 mm mindkét oldal1000mm32mm€528.83
BC636-5003632. és 1/2 mm az egyik oldalon; 64. és 1mm hátoldalon500mm29mm€231.61
STARRETT -

Acél egyenes él

StílusModellÉpítésTételHosszStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A380-24Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülAcél egyenes él24 "Nem ferde vagy diplomás36mm€256.82
A380-12Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülAcél egyenes él12 "Nem ferde vagy diplomás36mm€137.75
B380-48Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülEgyenes Edge48 "Nem ferde vagy diplomás60mm€926.39
C385-12Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élAcél egyenes él12 "Ferde, de nem végzett36mm€200.47
C385-24Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élAcél egyenes él24 "Ferde, de nem végzett36mm€462.45
STARRETT -

Rugós edzett acél szabályok

StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC604RE-64R8-as, 16-es, 32-es, 64-os6"3 / 4 "€72.58
BC604R-244R8-as, 16-es, 32-es, 64-os24 "1.25 "€246.62
BC604R-64R8-as, 16-es, 32-es, 64-os6"3 / 4 "€66.27
CC635E-15035mm, 1 / 2mm, mm, 1/2150mm19mm€75.48
DC636EM-63632., 64., 1/2 mm, mm150mm19mm€67.43
DC636ME-1503632., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm19mm€68.75
DC636-3003632., 64., 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm€130.18
CC637E-15037mm, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm19mm€73.10
STARRETT -

Acél egyenes él

A Starrett acél egyenes éleket egyenes vonalak rajzolásához és a felületek egyenességének ellenőrzéséhez használják. Ezek az egyenes élek különleges kialakítással és vastagsággal rendelkeznek, hogy megtartsák formájukat és pontosságukat, miközben hordozhatók és könnyen kezelhetők. Megkönnyítik a gyors olvasást, és szálcsiszolt acél bevonattal rendelkeznek a korrózióállóság érdekében. A kiválasztott modellek (385 -ös sorozat) egy ferde éllel rendelkeznek, de nem fokozatmentesek. A változatok 300 és 1200 mm közötti hosszúságban kaphatók.

StílusModellÉpítésbefejezTételHosszStílusVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A387-18--Egyenes Edge18 "Ferde és diplomás11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
B387-36--Egyenes Edge36 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
C387-48--Egyenes Edge48 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52
D380-36Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülCsiszolt acélAcél egyenes él36 "Nem ferde vagy diplomás-6mm€581.08
E385-18Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élCsiszolt acélEgyenes Edge18 "Ferde, de nem végzett--€266.54
F385-48Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élCsiszolt acélAcél egyenes él48 "Ferde, de nem végzett-6mm€1,056.63
G385-72Acél-Acél szabály72 "Ferde, de nem végzett-3.156 "€1,860.50
ajánlatkérés
G385-36Acél-Acél szabály36 "Ferde, de nem végzett-2 13 / 32 "€619.38
H387-24AcélCsiszoltEgyenes Edge24 "Ferde és diplomás-60€639.09
STARRETT -

Acélszabály nehéz rugós

StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszÁr (ÁFA nélkül)
AC404R-484R8-asok, 16-osok, Gyorsolvasás 32-esek, 64-esek48 "€1,243.77
AC404R-724R8-asok, 16-osok, Gyorsolvasás 32-esek, 64-esek72 "€1,797.54
ajánlatkérés
AC404R-364R8-asok, 16-osok, Gyorsolvasás 32-esek, 64-esek36 "€796.98
BCH404R-484R8-asok, 16-osok, Gyorsolvasás 32-esek, 64-esek48 "€1,336.33
CC416R-4816RGyors olvasás 32., 64., Repülőgép gyorsolvasás 50., 100.48 "€1,560.63
STARRETT -

Rugós edzett acél szabályok

A Starrett rugós edzett acélvonalak távolságmérésre és egyenes vonalak meghatározására szolgálnak építőipari, mérnöki és műszaki rajzi alkalmazásokban. Ezek a szabályok szatén króm bevonatot tartalmaznak a csillogás minimalizálása és a kopás elleni védelem érdekében. Válasszon a rugóval edzett acélszalagok széles kínálatából, amelyek 150 mm-től 24 hüvelykig terjedő hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC604R-124R8-as, 16-es, 32-es, 64-os12 "1"€110.53
AC604R-184R8-as, 16-es, 32-es, 64-os18 "1.12 "€212.76
BC606R-66R50., 50., 10., 10.6"3 / 4 "€62.59
CC607R-67R100-as, 64-es, 32-es, 16-os6"3 / 4 "€71.91
DC622R-610R64-es, 32-es,6"3 / 4 "€79.79
STARRETT -

Rugalmas acélszabályok

StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC316R-1216R50-as, 100-es, 32-es, 64-os12 "1 / 2 "€142.58
BC330-15030Nincs, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm12.7mm€62.13
CC331-1503132., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm12mm€67.30
CC331-3003132., 64., 1/2mm, mm300mm12.7mm€130.23
DC635-15035mm, 1 / 2mm, mm, 1/2150mm19mm€63.43
STARRETT -

Acélszabályok

StílusModellÉpítésHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACH604R-6Edzett és rugós edzett acél6"3 / 4 "€81.69
BC604R-36Rugósan edzett acél36 "1.25 "€489.19
STARRETT -

Vonalzók

StílusModellbefejezÉrettségi típusaosztásokHook TypeHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADH604R-12Csiszolt4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esekDupla horog12 "Rugósan edzett acél1 '€134.43
ajánlatkérés
B1604R-12Csiszolt4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esek-12 "Rugósan edzett acél1 '€190.07
CS423ZCsiszolt-32. Egyik oldal; 64-esek Hátrafelé-1/4''; 3/8''; 1/2''; 3/4''; 1''Rugósan edzett acél1 / 2 '€189.07
DC604R-2Szatén króm4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esek-2 'Rugósan edzett acél1 / 2 '€55.57
EC306R-12Szatén króm6RRepülőgép gyorsolvasó 50. alsó széle; Gyorsan leolvasható 10. felső él-12 "Teljesen rugalmas acél1 / 2 '€101.37
FC303SR-6Szatén króm3R32-esek; 64-esek; Repülőgép gyorsolvasás 50.; Gyorsolvasás 10-6"Teljesen rugalmas acél3 / 4 '€75.02
GC604R-4Szatén króm4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esek-4 'Rugósan edzett acél5 / 8 '€62.43
HC305R-6 W/SLCSzatén króm5R32-esek; 64-esek; Repülőgép gyorsolvasás 100.; Gyorsolvasás 10-6"Teljesen rugalmas acél1 / 2 '€157.83
IC606R-12Szatén króm6RRepülőgép gyorsolvasó 50. mindkét él egyik oldalon; Gyorsan leolvasható 10. Mindkét él átellenes oldalon-12 "Rugósan edzett acél1 '€108.20
JC305R-12 W/SLCSzatén króm5R32-esek; 64-esek; Repülőgép gyorsolvasás 100.; Gyorsolvasás 10-12 "Teljesen rugalmas acél1 / 2 '€221.31
KC604R-6 W/SLCSzatén króm4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esek-6"Rugósan edzett acél3 / 4 '€150.27
LC305R-18Szatén króm5R32-esek; 64-esek; Repülőgép gyorsolvasás 100.; Gyorsolvasás 10-18 "Teljesen rugalmas acél3 / 4 '€215.60
MC416R-96Szatén króm16R100-asok; 64-esek; Repülőgép gyorsolvasás 50.; Gyorsolvasó 32-esek-96 'Nehéz rugóval edzett acél1-1 / 2 '€8,259.43
NC306R-6Szatén króm6RRepülőgép gyorsolvasás 50.; Gyorsolvasás 10-6"Teljesen rugalmas acél1 / 2 '€62.45
OC604R-3Szatén króm4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esek-3 'Rugósan edzett acél9 / 16 '€57.36
PC616R-12Szatén króm16R100-asok; 64-esek; Repülőgép gyorsolvasás 50.; Gyorsolvasó 32-esek-12 "Rugósan edzett acél1 '€165.05
QC635-1800MMSzatén króm351/2mm és 1mm (mindkét oldalon)-1800mmRugósan edzett acél38mm€1,804.22
RC604R-12 W/SLCSzatén króm4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esek-12 "Rugósan edzett acél1 '€192.62
SC636-1000 W/SLCSzatén króm3632. és 1/2 mm az egyik oldalon; 64. és 1mm hátoldalon-1000mmRugósan edzett acél32mm€717.26
TC616R-6Szatén króm16R100-asok; 64-esek; Repülőgép gyorsolvasás 50.; Gyorsolvasó 32-esek-6"Rugósan edzett acél3 / 4 '€79.28
UCH604R-12Szatén króm4R16-osok; 64-esek; 8-asok; Gyorsolvasó 32-esekMegfordítható12 "Rugósan edzett acél1 '€129.64
STARRETT -

Félig rugalmas acélszabályok, hüvelykes beosztások

A Starrett félig rugalmas acélvonalak távolságok mérésére és egyenes vonalak szabályozására szolgálnak mérnöki, építőipari és műszaki rajzi alkalmazásokhoz. Ezek a szabályok a 4R besorolást tartalmazzák, amelynek egyik oldalán 8. és 16., a másikon 32. és 64. pont található. Szatén króm bevonattal rendelkeznek a fényes megjelenés, a fokozott keménység és a korrózióállóság érdekében. A változatok 6 és 12 hüvelykes hosszban kaphatók.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC304SRE-66"3 / 4 "€70.51
AC304SRE-1212 "1"€144.82
STARRETT -

Szabály mélysége Gage 6 hüvelyk 32nds / 64th

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
237AD6XDZ€131.16
STARRETT -

Szabálymélységmérő 150mm Mm/1/2mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
237MAD6XEA€139.17
STARRETT -

Flexible Steel Rule 6 Length x 1/2 Inch Width Chrome

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C304R-6AE9WZZ€62.29
STARRETT -

Steel Rule 35 Graduation 300 Length x 25.4mm Chrome

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C635-300AE9XAK€140.53
STARRETT -

48. szabály hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C604R-48AH2QNL€631.10
STARRETT -

Straight Edge With Standard Letter of Certification

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
380-24 W/SLCAH2RBN€347.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?