Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 380-36 Straight Edge 36, Nem ferde, 36 hüvelyk hosszúság, 2-13/32 hüvelyk szélesség | AC4HCT 2ZUX6 / 51441

STARRETT 380-36 egyenes él 36, ferde nélkül, 36 hüvelyk hosszú, 2-13/32 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC4HCT Modell: 380-36Kereszthivatkozás: 2ZUX6 / 51441
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
€509.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél egyenes él
ÉpítésPrecíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkül
befejezCsiszolt acél
Hossz900mm
jelölések380-36
Szélesség6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)92.46
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenes vonalak rajzolására és a felületek egyenességének ellenőrzésére tervezték
    • Két felfüggesztési pontban nyilakkal jelölt acél egyenes él
    • A vastagság és a kialakítás könnyű alakbeállítást és pontosságot kínál

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésbefejezTételHosszStílusVastagságSzélességÁr
STARRETT 385-48 acél egyenes él 1 ferde 48 hüvelyk | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élCsiszolt acélAcél egyenes él48 "Ferde, de nem végzett-6mm€906.27
STARRETT 385-36 Egyenes élű, ferde Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Acél-Acél szabály36 "Ferde, de nem végzett-2 13 / 32 "€595.25
STARRETT 385-72 Egyenes peremű ferde Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Acél-Acél szabály72 "Ferde, de nem végzett-3.156 "€1,318.79
ajánlatkérés
STARRETT 387-18 egyenes élű, osztott végekkel, acél, 18 hüvelykes | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Egyenes Edge18 "Ferde és diplomás11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
STARRETT 387-24 Straight Edge 24 hüvelykes | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24AcélCsiszoltEgyenes Edge24 "Ferde és diplomás-60€639.10
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 hüvelykes | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Egyenes Edge36 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
STARRETT 387-48 egyenes él 48 hüvelyk | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Egyenes Edge48 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 380-36 egyenes él 36, ferde nélkül, 36 hüvelyk hosszú, 2-13/32 hüvelyk szélesség
€509.74 /Mértékegység