Hosszabbító kábelek és kimeneti csíkok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Kábelhosszabbító, dugasz/aljzat, kettős kulcs, 5 m hosszú, 6 pólusú
Cikkszám: CE6WHB
Modell: MEMS2615
Lásd a részleteket
Zsinórtekercs 50 láb 12/4 Soow Yellow
Cikkszám: AA6DYV
Modell: RTFH4L-WW-B12K
€1,467.01 /Mértékegység
Kosárba
Zsinórkészlet 100ft 10/5 30a Sow Black
Cikkszám: AA6QRQ
Modell: 1051
€2,023.76 /Mértékegység
Kosárba
Hosszabbító kábel 3 kivezetés 15a 10/3ga 100 láb
Cikkszám: AD7RJB
Modell: 4GAE1
€470.82 /Mértékegység
Kosárba
Hosszabbító kábel, 100 Ft kábelhossz, 12 Awg vezetékméret, 12/3, kék, 1 kivezetés
Cikkszám: CU3CTN
Modell: 2569SW0006
€252.59 /Mértékegység
Kosárba
Kimeneti szalag, 10 kimenet, 6 láb vezetékhossz, 15 A max. Erősítők, szürke, NEMA 5-15P, nem engedélyezett
Cikkszám: CT7WKC
Modell: 52NY34
€90.59 /Mértékegység
Kosárba
Kimeneti szalag, 9 kimenet, 15 láb vezetékhossz, 15 A max. Erősítők, NEMA 5-15P, teljesítményjelző
Cikkszám: CU6XXF
Modell: UL17CB-15
€106.40 /Mértékegység
Kosárba
Power Cord Reel, Single Receptacle, Cable Length 45 Feet, 20 A
Cikkszám: BT7AGV
Modell: L45451233A
€1,064.81 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Kimeneti szalag, 15A, 125V, 7 Oulet, 150 Joule, 15 láb kábel
Cikkszám: CE6RDH
Modell: HBL7PS105015A
Lásd a részleteket
Tápcsatlakozó, 20A 4 kimeneti Hcoa
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Tápcsatlakozó, 20A 4 kimeneti Hcoa

Cikkszám: CE6RBQ
Modell: HBL4MG620
Lásd a részleteket
Túlfeszültség, 6 kimenet, 6 láb vezeték, 3040 J, Modem
Cikkszám: CU6XXJ
Modell: TR-6FM
€131.26 /Mértékegység
Kosárba
WIRING DEVICE-KELLEMS Self-Test Portable GFCI, 25 ft Cord Length, 15 A Max. Amps, 120VAC
Cikkszám: CR4FVK
Modell: GFPST25C15M
€366.56 /Mértékegység
Kosárba
12...5657

Hosszabbító kábelek és kimeneti csíkok

Hosszabbító kábelekre mindenhol szükség van, legyen az otthona vagy projektje. A hosszabbító vezetékek segíthetnek a dolgok rendezésében és rendben tartásában, valamint megoldásokat kínálhatnak több eszköz plug-injeire. Raptor Supplies minden típusú hosszabbítót kínál, kezdve a behúzható kábeltől, amely megóvja a balesetektől a konnektorcsíkig és a reteszelő kábeladapterig, amely megakadályozza, hogy a készülékek kihúzódjanak a konnektorból egy komoly feladat közepette.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?