STARRETT Acél egyenes él


Szűrő
StílusModellÉpítésbefejezTételHosszStílusVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
387-18
--Egyenes Edge18 "Ferde és diplomás11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
B
387-36
--Egyenes Edge36 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
C
387-48
--Egyenes Edge48 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52
D
380-36
Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülCsiszolt acélAcél egyenes él36 "Nem ferde vagy diplomás-6mm€509.74
E
385-48
Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élCsiszolt acélAcél egyenes él48 "Ferde, de nem végzett-6mm€906.26
F
385-18
Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élCsiszolt acélEgyenes Edge18 "Ferde, de nem végzett--€236.00
ajánlatkérés
G
385-72
Acél-Acél szabály72 "Ferde, de nem végzett-3.156 "€1,595.73
ajánlatkérés
G
385-36
Acél-Acél szabály36 "Ferde, de nem végzett-2 13 / 32 "€595.25
H
387-24
AcélCsiszoltEgyenes Edge24 "Ferde és diplomás-60€639.09

Acél egyenes él

A Starrett acél egyenes éleket egyenes vonalak rajzolásához és a felületek egyenességének ellenőrzéséhez használják. Ezek az egyenes élek különleges kialakítással és vastagsággal rendelkeznek, hogy megtartsák formájukat és pontosságukat, miközben hordozhatók és könnyen kezelhetők. Megkönnyítik a gyors olvasást, és szálcsiszolt acél bevonattal rendelkeznek a korrózióállóság érdekében. A kiválasztott modellek (385 -ös sorozat) egy ferde éllel rendelkeznek, de nem fokozatmentesek. A változatok 300 és 1200 mm közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?