Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 385-48 acél egyenes él 1 ferde 48 hüvelyk | AC4HCW 2ZUX9 / 51459

STARRETT 385-48 acél egyenes él 1 ferde 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4HCW Modell: 385-48Kereszthivatkozás: 2ZUX9 / 51459
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
€1,056.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél egyenes él
ÉpítésPrecíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde él
befejezCsiszolt acél
Hossz1200mm
jelölések385-48
Szélesség6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8015
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)128.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 385-48 egy ferde élű acél egyenes élű szerszám, amely ideális egyenes vonalak írásához és a felületek egyenességének ellenőrzéséhez.
    • Gyorsan olvasható skála, +/- 0.0002 hüvelyk / láb pontossággal.
    • Ez a 48 hüvelyk hosszú szerszám a két felfüggesztési pontnál nyilakkal van jelölve az elhajlás minimalizálása érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésbefejezTételHosszStílusVastagságSzélességÁr
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, Nem ferde, 36 hüvelyk hosszúság, 2-13/32 hüvelyk szélesség | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülCsiszolt acélAcél egyenes él36 "Nem ferde vagy diplomás-6mm€581.08
STARRETT 385-36 Egyenes élű, ferde Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Acél-Acél szabály36 "Ferde, de nem végzett-2 13 / 32 "€619.39
STARRETT 385-72 Egyenes peremű ferde Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Acél-Acél szabály72 "Ferde, de nem végzett-3.156 "€1,537.61
ajánlatkérés
STARRETT 387-18 egyenes élű, osztott végekkel, acél, 18 hüvelykes | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Egyenes Edge18 "Ferde és diplomás11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
STARRETT 387-24 Straight Edge 24 hüvelykes | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24AcélCsiszoltEgyenes Edge24 "Ferde és diplomás-60€639.10
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 hüvelykes | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Egyenes Edge36 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
STARRETT 387-48 egyenes él 48 hüvelyk | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Egyenes Edge48 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 385-48 acél egyenes él 1 ferde 48 hüvelyk
€1,056.63 /Mértékegység