Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C635-300 acél 35. szabály: gradiens 300 hossz x 25.4 mm króm | AE9XAK 6NAX8 / 52631

STARRETT C635-300 acél 35. szabály beosztás 300 hosszúság x 25.4 mm króm

Raktáron
Tétel: AE9XAK Típus: C635-300Kereszthivatkozás: 6NAX8 / 52631
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
€140.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály
ÉpítésEdzett és rugós edzett acél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa35
osztások1/2 mm és 1 mm mindkét oldal
Hossz300mm
Szélesség25.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C635-300 egy 300 mm-es, rugósan edzett acélvonal, amely mindkét oldalon 1/2 és 1 mm-es fotógravírozott precíziós beosztásokkal rendelkezik.
    • Ez a Starrett acélszalag szatén króm bevonattal rendelkezik a könnyű olvashatóság és a rozsdaállóság érdekében, és ideális famegmunkálási és megmunkálási alkalmazásokhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C635-300 acél 35. szabály beosztás 300 hosszúság x 25.4 mm króm
€140.53 /Mértékegység