Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C607R-6 acél rugóval edzett 6 hüvelykes 7r beosztás | AC4HCG 2ZUW5 / 52688

STARRETT C607R-6 acél rugós rugós edzett 6 hüvelykes 7r beosztás

Raktáron
Tétel: AC4HCG Típus: C607R-6Kereszthivatkozás: 2ZUW5 / 52688
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
€71.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcélszabály, rugós edzett
ÉpítésEdzett és edzett szerszámacél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa7R
osztások100-as, 64-es, 32-es, 16-os
Hossz6"
jelölésekC607R-6
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C607R-6 egy 6 hüvelykes, edzett és rugósan edzett acél szalag, 7R típusú beosztással a 16., gyorsleolvasó 32. és 64., valamint repülőgépek gyorsleolvasású 100. pontjainál.
    • Ez a Starrett acélruda egy sor hüvelykes figurát tartalmaz a gyors leolvasás érdekében, és egy vonzó, védőtokkal van ellátva, átlátszó előlappal a tároláshoz.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C606R-6 acélszabály rugó edzett 6 hüvelyk 6r érettségi | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50., 50., 10., 10.6"3 / 4 "€62.59
STARRETT C604R-12 acélszabály rugó edzett 12 hüvelykes 4r fokozat | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8-as, 16-es, 32-es, 64-os12 "1"€110.53
STARRETT C604R-18 hüvelykes szabály, szatén króm bevonat, rugalmas | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8-as, 16-es, 32-es, 64-os18 "1.12 "€212.77
STARRETT C622R-6 acél rugóval edzett 6 hüvelykes 10r beosztás | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64-es, 32-es,6"3 / 4 "€79.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C607R-6 acél rugós rugós edzett 6 hüvelykes 7r beosztás
€71.91 /Mértékegység