Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C305R-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 5r fokozatú | AC4HBR 2ZUU9 / 51347

STARRETT C305R-6 Rugalmas acél 6 hüvelykes 5r beosztás

Raktáron
Tétel: AC4HBR Típus: C305R-6Kereszthivatkozás: 2ZUU9 / 51347
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
€58.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály, rugalmas
ÉpítésEdzett és edzett szerszámacél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa5R
osztások32., 64., 10., 100
Hossz6"
jelölésekC305R-6
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C305R-6 egy teljesen rugalmas acél szalag szatén króm bevonattal a rozsdaállóság érdekében. A könnyű olvashatóság érdekében egyetlen sorban található hüvelykes ábrák, és minden szabály 1 hüvelyk szélesség alatt van.
    • Ez a 6 hüvelyk hosszú Starrett acélszabály 5R típusú beosztásokat tartalmaz a gyorsleolvasó 10.-nél, és a repülőgépek gyorsleolvasását a 32., 64. és 100. pontoknál.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C310K-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 10r fokozatú | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64-es, 32-es,6"1 / 2 "€61.14
STARRETT C303R-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes 3r fokozatú | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32., 64., 10., 506"1 / 2 "€57.79
STARRETT C305R-12 Acélszabály rugalmas 12 hüvelykes 5r fokozatú | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€123.69
STARRETT C305R-24 Acélszabály rugalmas 24 hüvelykes, 5r fokozatú | AC4HBU 2ZUV2 / 51350 C305R-245R32., 64., 10., 10024 "3 / 4 "€273.58
STARRETT C316R-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 16r fokozatú | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32., 64., 50., 1006"1 / 2 "€61.50
STARRETT C334-150 flexibilis acélkar, 6 hüvelyk, 34 beosztás, hüvelyk / metrikus | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410., 50., mm, 1/2 mm150mm12mm€69.97
STARRETT C304R-24 Steel Rule Rugalmas 24 Inch 4r Beosztás | AC4HCL 2ZUW9 / 56645 C304R-244R64-es, 32-es, 8-as, 16-os24 "3 / 4 "€254.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C305R-6 Rugalmas acél 6 hüvelykes 5r beosztás
€58.73 /Mértékegység