STARRETT 385-72 Egyenes peremű ferde Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461

STARRETT 385-72 Egyenes élű, ferde Nograd 72 In

Tétel: AE6MZY Modell: 385-72Kereszthivatkozás: 5UAP4 / 51461
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,595.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály
ÉpítésAcél
Hossz72 "
Szélesség3.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)189.23
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésbefejezTételHosszStílusVastagságSzélességÁr
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, Nem ferde, 36 hüvelyk hosszúság, 2-13/32 hüvelyk szélesség | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülCsiszolt acélAcél egyenes él36 "Nem ferde vagy diplomás-6mm€509.74
STARRETT 385-48 acél egyenes él 1 ferde 48 hüvelyk | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élCsiszolt acélAcél egyenes él48 "Ferde, de nem végzett-6mm€906.27
STARRETT 385-36 Egyenes élű, ferde Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Acél-Acél szabály36 "Ferde, de nem végzett-2 13 / 32 "€595.25
STARRETT 387-18 egyenes élű, osztott végekkel, acél, 18 hüvelykes | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Egyenes Edge18 "Ferde és diplomás11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
STARRETT 387-24 Straight Edge 24 hüvelykes | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24AcélCsiszoltEgyenes Edge24 "Ferde és diplomás-60€639.10
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 hüvelykes | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Egyenes Edge36 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
STARRETT 387-48 egyenes él 48 hüvelyk | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Egyenes Edge48 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 385-72 Egyenes élű, ferde Nograd 72 In
€1,595.74 /Mértékegység