Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C331-150 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 31-es típusú érettségi | AC4HBL 2ZUU4 / 51331

STARRETT C331-150 Acél Rule Rugalmas 6 hüvelykes Type 31 Beosztás

Raktáron
Tétel: AC4HBL Típus: C331-150Kereszthivatkozás: 2ZUU4 / 51331
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
€66.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály, rugalmas
ÉpítésEdzett és edzett szerszámacél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa31
osztások32., 64., 1/2 mm, 1 mm
Hossz150mm
jelölésekC331-150
Szélesség12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C330-150 Acélszabály rugalmas 150 mm-es, 30-as típusú érettségi | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Nincs, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm12.7mm€59.06
STARRETT C331-300 Acélszabály rugalmas 12 hüvelykes, 31-es típusú érettségi | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132., 64., 1/2mm, mm300mm12.7mm€124.97
STARRETT C316R-12 Acélszabály rugalmas 12 hüvelykes, 16r fokozatú | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50-as, 100-es, 32-es, 64-os12 "1 / 2 "€130.04
STARRETT C635-150 acélruda, szatén króm bevonat, 150 mm hosszúság, 19 mm szélesség | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1 / 2mm, mm, 1/2150mm19mm€64.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C331-150 Acél Rule Rugalmas 6 hüvelykes Type 31 Beosztás
€66.21 /Mértékegység