Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C334-300 Steel Rule Rule 300mm Type 34 Beosztás | AC4HCN 2ZUX2 / 56696

STARRETT C334-300 rugalmas acél 300 mm-es, 34-es típusú beosztás

Raktáron
Tétel: AC4HCN Típus: C334-300Kereszthivatkozás: 2ZUX2 / 56696
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
€151.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály, rugalmas
ÉpítésEdzett és edzett szerszámacél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa34
osztások10., 50., mm, 1/2 mm
Hossz300mm
jelölésekC334-300
Szélesség12.7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C310K-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 10r fokozatú | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64-es, 32-es,6"1 / 2 "€61.14
STARRETT C303R-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes 3r fokozatú | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32., 64., 10., 506"1 / 2 "€57.79
STARRETT C305R-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 5r fokozatú | AC4HBR 2ZUU9 / 51347 C305R-65R32., 64., 10., 1006"1 / 2 "€58.73
STARRETT C305R-12 Acélszabály rugalmas 12 hüvelykes 5r fokozatú | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€123.69
STARRETT C305R-24 Acélszabály rugalmas 24 hüvelykes, 5r fokozatú | AC4HBU 2ZUV2 / 51350 C305R-245R32., 64., 10., 10024 "3 / 4 "€273.58
STARRETT C316R-6 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 16r fokozatú | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32., 64., 50., 1006"1 / 2 "€61.50
STARRETT C334-150 flexibilis acélkar, 6 hüvelyk, 34 beosztás, hüvelyk / metrikus | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410., 50., mm, 1/2 mm150mm12mm€69.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C334-300 rugalmas acél 300 mm-es, 34-es típusú beosztás
€151.36 /Mértékegység