STARRETT Rugós edzett acél szabályok


Szűrő
Építés: Edzett és edzett szerszámacél , Befejez: Szatén króm
StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
C604R-12
4R8-as, 16-es, 32-es, 64-os12 "1"€110.53
A
C604R-18
4R8-as, 16-es, 32-es, 64-os18 "1.12 "€212.76
B
C606R-6
6R50., 50., 10., 10.6"3 / 4 "€62.59
C
C607R-6
7R100-as, 64-es, 32-es, 16-os6"3 / 4 "€71.91
D
C622R-6
10R64-es, 32-es,6"3 / 4 "€79.79

Rugós edzett acél szabályok

A Starrett rugós edzett acélvonalak távolságmérésre és egyenes vonalak meghatározására szolgálnak építőipari, mérnöki és műszaki rajzi alkalmazásokban. Ezek a szabályok szatén króm bevonatot tartalmaznak a csillogás minimalizálása és a kopás elleni védelem érdekében. Válasszon a rugóval edzett acélszalagok széles kínálatából, amelyek 150 mm-től 24 hüvelykig terjedő hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?