Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 385-36 Egyenes élű, ferde Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458

STARRETT 385-36 Egyenes élű, ferde Nograd 36 In

Raktáron
Tétel: AE6MZX Modell: 385-36Kereszthivatkozás: 5UAP3 / 51458
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
€619.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály
ÉpítésAcél
Hossz36 "
Szélesség2 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 385-36 egy 900 mm-es (36 hüvelykes) precíziós köszörülésű, egyenes élű vonalzó acélból, egy ferde éllel (nem beosztással). Lábonként +/- 0.0002 hüvelyk pontossággal rendelkezik, és egyenes vonalak rajzolására és a felületek egyenességének ellenőrzésére szolgál.
    • Ez az 5.5 mm vastag Starrett egyenes él könnyen kezelhető kialakítású, és két felfüggesztési ponton van jelölve az elhajlás minimalizálása érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésbefejezTételHosszStílusVastagságSzélességÁr
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, Nem ferde, 36 hüvelyk hosszúság, 2-13/32 hüvelyk szélesség | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Precíziós köszörülésű szerszámacél, ferde élek nélkülCsiszolt acélAcél egyenes él36 "Nem ferde vagy diplomás-6mm€581.08
STARRETT 385-48 acél egyenes él 1 ferde 48 hüvelyk | AC4HCW 2ZUX9 / 51459 385-48Precíziós köszörülésű szerszámacél, egy ferde élCsiszolt acélAcél egyenes él48 "Ferde, de nem végzett-6mm€1,056.63
STARRETT 385-72 Egyenes peremű ferde Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Acél-Acél szabály72 "Ferde, de nem végzett-3.156 "€1,537.61
ajánlatkérés
STARRETT 387-18 egyenes élű, osztott végekkel, acél, 18 hüvelykes | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Egyenes Edge18 "Ferde és diplomás11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
STARRETT 387-24 Straight Edge 24 hüvelykes | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24AcélCsiszoltEgyenes Edge24 "Ferde és diplomás-60€639.10
STARRETT 387-36 Straight Edge 36 hüvelykes | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Egyenes Edge36 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
STARRETT 387-48 egyenes él 48 hüvelyk | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Egyenes Edge48 "Ferde és diplomás7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 385-36 Egyenes élű, ferde Nograd 36 In
€619.39 /Mértékegység