Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C331-300 Acélszabály rugalmas 12 hüvelykes, 31-es típusú érettségi | AC4HBM 2ZUU5 / 51332

STARRETT C331-300 Acél Rule Rugalmas 12 hüvelykes Type 31 Beosztás

Raktáron
Tétel: AC4HBM Típus: C331-300Kereszthivatkozás: 2ZUU5 / 51332

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€130.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály, rugalmas
ÉpítésEdzett és edzett szerszámacél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa31
osztások32., 64., 1/2mm, mm
Hossz300mm
jelölésekC331-300
Szélesség12.7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C331-300 egy 300 mm-es, edzett rozsdamentes acél vonal, fekete, csillogásmentes, szatén króm bevonattal, famegmunkálási, megmunkálási, geometriai és műszaki rajzi alkalmazásokhoz.
    • Ez a metrikus stílusú, teljesen rugalmas Starrett acélszabály 31-es típusú beosztást tartalmaz a 32. és 64. helyen az egyik oldalon, valamint az 1/2 és 1 mm-es beosztást a hátoldalon, ahol mind a négy él ugyanarról a végről van beosztva.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C330-150 Acélszabály rugalmas 150 mm-es, 30-as típusú érettségi | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Nincs, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm12.7mm€62.13
STARRETT C331-150 Acélszabály rugalmas 6 hüvelykes, 31-es típusú érettségi | AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm12mm€67.30
STARRETT C316R-12 Acélszabály rugalmas 12 hüvelykes, 16r fokozatú | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50-as, 100-es, 32-es, 64-os12 "1 / 2 "€142.59
STARRETT C635-150 acélruda, szatén króm bevonat, 150 mm hosszúság, 19 mm szélesség | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1 / 2mm, mm, 1/2150mm19mm€63.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C331-300 Acél Rule Rugalmas 12 hüvelykes Type 31 Beosztás
€130.23 /Mértékegység