Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C636-500 Acélszabály Rugós edzésű 500mm | AE6MZW 5UAP1 / 52636

STARRETT C636-500 acélruda Rugós edzett 500 mm

Raktáron
Tétel: AE6MZW Típus: C636-500Kereszthivatkozás: 5UAP1 / 52636
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
€259.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél szabály
ÉpítésRugósan edzett acél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa36
osztások32. és 1/2 mm az egyik oldalon; 64. és 1mm hátoldalon
Hossz500mm
jelölésekFekete
Szélesség29mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett C636-500 acélszabály egy precíziós mérőeszköz, amelyet különféle iparágakban, például a mérnöki munkában, a gyártásban és az építőiparban használnak. Ez a vonalzó egyértelmű jelölésekkel és fokozatokkal rendelkezik, így ideális olyan precíz mérést igénylő feladatokhoz, mint az elrendezési munkák, a megmunkálás és a minőségellenőrzés.

Jellemzők:

  • Ez a szabály szatén króm bevonattal rendelkezik a nagyobb tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Rugós edzett kialakítása lehetővé teszi, hogy ellenálljon a hajlításnak és megőrizze alakját még nyomás alatt is.
  • Ez a szabály rugós edzett acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a mérési pontosságot.
  • Fekete jelölésekkel jelzi a fekete színű mérési jelölések jelenlétét, javítva a láthatóságot és az olvashatóságot a pontos mérésekhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen karbantartás szükséges a vonalzó hosszú élettartamának biztosításához?

A.

  • Használat után törölje tisztára a vonalzót a por és a törmelék eltávolításához.
  • A rozsdásodás elkerülése érdekében száraz környezetben tárolandó.
  • Óvatosan kezelje a pontosság megőrzése érdekében.
  • A sérülések elkerülése érdekében használjon végsapkákat vagy védőtokot.
  • Időnként ellenőrizze a kopást vagy deformációt.
  • Fektesse le laposan, vagy használjon védőtokot, ha nem használja.
  • Győződjön meg arról, hogy a jelölések mentesek a szennyeződéstől és törmeléktől.
  • Maró anyagoktól távol tartandó.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Starrett acélszabály kiválasztásakor?

A.

  • Hossz
  • Anyag
  • jelölések
  • Mérési egységek
  • befejez
  • A tervezett alkalmazások

K. Mennyi ennek a vonalzónak a mérési pontossága?

V. A vonalzót nagy pontosságra tervezték, a beosztásokkal egészen milliméterig vagy a hüvelyk töredékéig pontos mérést tesznek lehetővé.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C635-1000 Acélszabály Rugós edzésű 1000mm | AE6MZV 5UAP0 / 52633 C635-1000351/2 mm és 1 mm mindkét oldal1000mm32mm€565.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C636-500 acélruda Rugós edzett 500 mm
€259.98 /Mértékegység