Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C604R-18 hüvelykes szabály, szatén króm bevonat, rugalmas | AC4HCE 2ZUW3 / 52680

STARRETT C604R-18 hüvelykes szabályzó, szatén króm bevonat, rugalmas

Raktáron
Tétel: AC4HCE Típus: C604R-18Kereszthivatkozás: 2ZUW3 / 52680

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€203.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcélszabály, rugós edzett
ÉpítésEdzett és edzett szerszámacél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa4R
osztások8-as, 16-es, 32-es, 64-os
Hossz18 "
jelölésekC604R-18
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C604R-18 egy 18 hüvelykes acélvonal, precíziós gépi osztással (4R típus) a 8., 16., 32. és 64. pontokon. Két sorban hüvelykes figurák vannak rajta, felül és alul is. A szabály irányultságától függően az alul lévő leolvasást veszik figyelembe a méréshez (balról jobbra).
    • Ez a Starrett acélszabály rugós edzett acélszerkezettel rendelkezik a rugalmasság és a tartósság érdekében, valamint a csillogásmentes szatén króm felület a gyors leolvasás és a korrózióállóság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C606R-6 acélszabály rugó edzett 6 hüvelyk 6r érettségi | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50., 50., 10., 10.6"3 / 4 "€59.87
STARRETT C604R-12 acélszabály rugó edzett 12 hüvelykes 4r fokozat | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8-as, 16-es, 32-es, 64-os12 "1"€105.97
STARRETT C607R-6 acél rugóval edzett 6 hüvelykes 7r beosztás | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100-as, 64-es, 32-es, 16-os6"3 / 4 "€69.33
STARRETT C622R-6 acél rugóval edzett 6 hüvelykes 10r beosztás | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64-es, 32-es,6"3 / 4 "€76.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C604R-18 hüvelykes szabályzó, szatén króm bevonat, rugalmas
€203.92 /Mértékegység