STARRETT Rugalmas acélszabályok


Szűrő
Építés: Edzett és edzett szerszámacél , Befejez: Szatén króm
StílusModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
C303R-6
3R32., 64., 10., 506"1 / 2 "€57.79
B
C304R-24
4R64-es, 32-es, 8-as, 16-os24 "3 / 4 "€254.18
A
C305R-6
5R32., 64., 10., 1006"1 / 2 "€58.73
A
C305R-12
5R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€123.68
A
C305R-24
5R32., 64., 10., 10024 "3 / 4 "€273.59
C
C310K-6
10R64-es, 32-es,6"1 / 2 "€61.14
D
C316R-6
16R32., 64., 50., 1006"1 / 2 "€61.51
E
C334-300
3410., 50., mm, 1/2 mm300mm12.7mm€151.36
E
C334-150
3410., 50., mm, 1/2 mm150mm12mm€69.97

Rugalmas acélszabályok

A Starrett acélszalagok a munkadarabok mérésére és a gyártási és megmunkálási alkalmazásokhoz szükséges sorok kialakítására szolgálnak. Edzett és edzett szerszámacél szerkezetük az ütésállóság és szatén króm bevonat a magas kopásállóság érdekében. Válasszon ezeknek a rugalmas szabályoknak a széles skálájából, amelyek 6-24 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?