Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C635E-150 Rule Rule Edzett 150mm Type 35 | AC4HCH 2ZUW6 / 55968

STARRETT C635E-150 acél rugós rugós edzett 150 mm, 35. típus

Raktáron
Tétel: AC4HCH Típus: C635E-150Kereszthivatkozás: 2ZUW6 / 55968
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
€75.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcélszabály, rugós edzett
ÉpítésEdzett és edzett szerszámacél
befejezSzatén króm
Érettségi típusa35
osztásokmm, 1 / 2mm, mm, 1/2
Hossz150mm
jelölésekC635E-150
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaosztásokHosszSzélességÁr
STARRETT C636ME-150 acél rugós edzett 6 hüvelykes 36-os típus | AC4HBY 2ZUV6 / 52634 C636ME-1503632., 64., 1/2 mm, 1 mm150mm19mm€69.45
STARRETT C636-300 Acélszabály rugó edzett 12 hüvelykes 36-os típus | AC4HBZ 2ZUV7 / 52635 C636-3003632., 64., 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm€142.72
STARRETT C604RE-6 Acél vonalvégi osztások 6 hüvelykes 4r beosztás | AC4HCB 2ZUV9 / 52660 C604RE-64R8-as, 16-es, 32-es, 64-os6"3 / 4 "€66.86
STARRETT C604R-6 acélszabály rugó edzett 6 hüvelyk 4r fokozat | AC4HCC 2ZUW1 / 52678 C604R-64R8-as, 16-es, 32-es, 64-os6"3 / 4 "€61.89
STARRETT C604R-24 acélszabály rugó edzett 24 hüvelykes 4r fokozat | AC4HCF 2ZUW4 / 52681 C604R-244R8-as, 16-es, 32-es, 64-os24 "1.25 "€268.09
STARRETT C637E-150 Acél rugós rugós edzett 150mm Type 37 | AC4HCJ 2ZUW7 / 55969 C637E-15037mm, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm19mm€78.31
STARRETT C636EM-6 acélszabály 6 hüvelykes, 36-os típusú 1 üres vég | AC4HCP 2ZUX3 / 57064 C636EM-63632., 64., 1/2 mm, mm150mm19mm€66.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C635E-150 acél rugós rugós edzett 150 mm, 35. típus
€75.85 /Mértékegység