JOHNSON Rotációs és egyenes vonalú lézeres szintek

Vízszintes felületek kiegyenlítésére szolgál rögzített piros vagy zöld gerenda kivetítésével, és ideális földméréshez vagy építkezési műveletekhez. Egyes modellek függőleges felületeket is kiegyenlítenek

Szűrő

JOHNSON -

Lézeres tárcsaigazító eszközök

StílusModellPontosságMéretekMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 láb.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14-től 113 fokig F(2) AAA elemek€2,454.56
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 láb1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50-85 F fok(2) AAA alkáli elemek€2,919.89
JOHNSON -

Laser Level

StílusModelltípusPontosságMéretekSzélességMagasságTételHosszÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-6607-----Keresztvonal lézer--€602.07
B40-6270-----Pont lézer--€3,760.12
C40-6657-----szint--€915.14
D40-6535Vízszintes+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Rotációs lézeres szint8.25 "Ni-MH vagy 6V adapter€1,936.61
E40-6680Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Vonal / pont lézeres szint4"(3) AA alkáli elemek€640.65
F40-6516Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Rotációs lézeres szint6.625 "(5) AA elemek€1,227.54
JOHNSON -

Dot lézeres szint Msha

StílusModellMéretekMagasságHosszMűködési hőmérséklet.ÁramforrásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15-35 C fok(2) AAA alkáli elemek3 / 4 "€4,371.87
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 C fok(2) AAA alkáli elemek3 / 4 "€3,073.48
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15-35 C fok(2) D alkáli elemek1"€4,921.50
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 - +50 C fok(5) AA alkáli elemek1"€3,350.12
JOHNSON -

Igazító pont lézeres lábak

StílusModellMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-622014-122 F fok110 VAC€1,016.92
B40-622214-122 F fok4–24 VDC€849.57
A40-622450-86 F fok110 VAC€1,523.52
JOHNSON -

Cross Line lézerek

StílusModellSzélességPontosságMagasságIP besorolásHosszÁramforrásMenetméretVizuális / hallható jelzőkÁr (ÁFA nélkül)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 láb.4.125 "554.125 "(3) AA elemek1/4-20, 5/8-11Igen€474.93
B40-66113"+/- 3/16 "30 lábnál.3"IP503"2 AA elemek1 / 4-20Nem€459.00
ajánlatkérés
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft-nál1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€1,311.17
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 láb.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€2,158.25
JOHNSON -

Rotációs lézeres szint

StílusModellVizuális / hallható jelzőkPontosságMéretekSzélességMagasságHosszMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-6507Nem+/- 1/4 "@ 100 láb5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14-től 113 fokig F(4) AA alkáli elemek€661.85
B40-6534Igen+/- 1/8 "@ 100 láb8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FNiMH újratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy (4) C alkáli elem€2,242.97
C40-6543Igen+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14-től 113 fokig FNi-MH vagy 6V adapter€2,526.29
D40-6532Igen+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 és +40 C fok közöttNi-MH, adapter, alkáli elemek€1,768.76
E40-6544Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FÚjratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy 4 "C" alkáli elem (nem tartozék)€2,913.21
F40-6526Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig F4 "C" alkáli elem€1,768.39
G40-6529Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FÚjratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy 4 "C" alkáli elem (nem tartozék)€2,308.36
H40-6582Igen+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14-től 113 fokig FÚjratölthető lítium, adapter vagy (4) D alkáli elem€3,989.45
JOHNSON -

Padlósoros lézerek, vízszintes vetítéssel, belső használatra

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A40-6622€800.26
B40-6618€320.45
JOHNSON -

Cső lézer automatikus szint piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40-6690AE6JPK€7,929.38
JOHNSON -

Pontlézer, 3 sugár, 3 pont, 0 vonal, piros, 100 láb hatótávolság detektor nélkül

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40-6693CN2TDM€522.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?