Szegecsek

Szűrő

CHICAGO PNEUMATIC -

Légszegecselő

StílusModellÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
ACP98841 / 4 "Ipari13 "12 13 / 64 "4.20 font€1,519.36
BCP98833 / 16 "Ipari13 "11 51 / 64 "3.20 font€787.06
CCP98823 / 16 "általános6.5 "8 13 / 16 "3.30 font€400.57
POP -

Légszegecselő

A POP légszegecseket két fémlemez összekapcsolására szolgáló fémgyártási és összeszerelési alkalmazásokban használják. Alumínium / öntött alumínium konstrukcióval rendelkeznek, amelyek védik a káros UV sugárzást, és nagyobb nyomóerőt, gyorsabb telepítést, valamint kevesebb kézfáradtságot és sérülést okoznak, mint a kézi szegecselő eszközök. Ezek a légsugárzók képesek kezelni a 3000 lbf-ig terjedő húzóerőt, 1/8 és 1/4 hüvelykes NPT bemeneti opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőMagasságHosszSzerszám súlya
APRG5401 / 4 "NPTAlumínium4.75 "11.187 "7.5 "4.85 font
ajánlatkérés
BPRG510A-PLUS1 / 8 "NPTÖntött alumínium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 font
ajánlatkérés
HUCKLOK -

Légszegecselő

StílusModellÉpítésMagasságHosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A202Alumínium11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 font€2,985.72
B2024Alumínium12 3 / 5 "9"6.00 font€3,391.55
B2025Alumínium12.5 "8 2 / 5 "5.75 font€3,771.62
C256Alumínium / Acél14 3 / 5 "8.5 "12.30 font€8,508.08
DAK-175AAcél6"6"1.75 font€915.71
SPEEDAIRE -

Léghajtású szegecsszerszám

A SPEEDAIRE légszegecsek léghajtású szegecselőszerszámok, amelyekkel a menetes anyák könnyű és gyors felszerelését teszik lehetővé vékony fémcsövekre. Összenyomják a szegecsanyák hátulját, hogy a helyén rögzítsék. Ezek a légszegecsek alumínium szerkezettel és ergonomikus, könnyű kialakítással rendelkeznek. Gyorsan cserélhető csatlakozóval rendelkeznek a hajtórúdhoz, és FNPT csatlakozókkal rendelkeznek a levegő bemenetéhez. Válasszon a légszegecsek széles választékából, amelyek kompozit kivitelben is kaphatók.

StílusModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A3CRH31 / 4 "NPTAlumínium3"általános11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 font€356.34
B3CRH81 / 4 "NPTÖsszetett3.5 "Ipari12.5 "11 "5.54 font€4,181.23
C3CRH61 / 8 "NPTÖsszetett4 1 / 5 "Ipari13 "13.375 "4.15 font€1,361.79
D3CRH71 / 8 "NPTÖsszetett5"Ipari13 "13.375 "4.62 font€1,474.49
INGERSOLL-RAND -

Légszegecsek

StílusModellMagasságHosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
AAVC10A13"6"2.20 font€1,734.39
BAVC10C14"6 51 / 64 "2.10 font€2,120.00
SPEEDAIRE -

Légszegecsek

StílusModellÉpítésÁtmérőAdóMagasságHosszMax. NyomásSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A3CRH4Alumínium3 1 / 5 "általános10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 font€344.61
B45 RM38Alumínium / kompozit3.75 "Ipari vám9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 font€1,002.08
GRAINGER -

Húzó - nyomástartó szerszám ipari

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FLEX-5SAG2TYM€7,912.72
GRAINGER -

Húzóütésű szerszám ipari

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FLEX-5PAG2TYL€7,159.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?