Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb.

Raktáron
Tétel: AA2VKJ Modell: CP9883Kereszthivatkozás: 11D001
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
€874.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként1
ÉpítésÖsszetett
Átmérő3 / 16 "
AdóIpari
Magasság13 "
Hossz11 51 / 64 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő1900 font
Szerszám súlya3.20 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8467191000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/8 ", 5/32" és 3/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Ipari13 "12 13 / 64 "4.20 font€1,688.18
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "általános6.5 "8 13 / 16 "3.30 font€400.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb.
€874.52 /Mértékegység