Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb. | AG6PKK

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.

Raktáron
Tétel: AG6PKK Modell: 3CRH4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€344.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként0.550
ÉpítésAlumínium
Átmérő3 1 / 5 "
Adóáltalános
Magasság10 4 / 5 "
Hossz9.125 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő1940 font
Lökethossz0.551 "
Szerszám súlya3.30 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8467891000

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/8 ", 5/32", 3/32 "és 3/16")
    • Szegecsanya Dia. (1/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésÁtmérőAdóMagasságHosszMax. NyomásSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 45RM38 légszegecs, ipari használatra, vakszegecs átm. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" | AX3MFT 45 RM38Alumínium / kompozit3.75 "Ipari vám9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 font€1,002.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.
€344.61 /Mértékegység