Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK

SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb.

Raktáron
Tétel: AC8NEK Modell: 3CRH8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€4,181.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként0.270
ÉpítésÖsszetett
Átmérő3.5 "
AdóIpari
Magasság12.5 "
Hossz11 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő4800 font
Lökethossz0.276 "
Szerszám súlya5.54 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8467191000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "és 1/2")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAlumínium3"általános11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 font€356.35
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTÖsszetett4 1 / 5 "Ipari13 "13.375 "4.15 font€1,361.78
SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTÖsszetett5"Ipari13 "13.375 "4.62 font€1,474.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb.
€4,181.23 /Mértékegység