POP PRG510A-PLUS ipari szegecselő ipari 1000 Lb. | AE2CUK 4WL12

POP PRG510A-PLUS légszegecs, ipari 1000 Lb.

Tétel: AE2CUK Modell: PRG510A-PLUSKereszthivatkozás: 4WL12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 8 "NPT
CFM löketenként0.008
ÉpítésÖntött alumínium
Átmérő4.5 "
AdóIpari
Magasság9.625 "
Hossz6 9 / 16 "
Max. Nyomás85 psi
Húzóerő1000 font
Lökethossz0.625 "
Szerszám súlya3.60 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.38
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/8 ", 5/32" és 3/32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
POP PRG540 ipari szegecselő ipari 3000 font | AF2YMC 6ZC22 PRG5401 / 4 "NPTAlumínium4.75 "11.187 "7.5 "4.85 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP PRG510A-PLUS légszegecs, ipari 1000 Lb.