CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb. | AA2VKK 11D002

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.

Raktáron
Tétel: AA2VKK Modell: CP9884Kereszthivatkozás: 11D002

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,688.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként1
ÉpítésÖsszetett
Átmérő1 / 4 "
AdóIpari
Magasság13 "
Hossz12 13 / 64 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő3500 font
Szerszám súlya4.20 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.069
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8467191000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (3/16 "és 1/4")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Ipari13 "11 51 / 64 "3.20 font€874.52
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "általános6.5 "8 13 / 16 "3.30 font€400.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.
€1,688.18 /Mértékegység