SPEEDAIRE Léghajtású szegecsszerszám


Szűrő
Max. Nyomás: 90 psi , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 "
StílusModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
3CRH8
1 / 4 "NPTÖsszetett3.5 "Ipari12.5 "11 "5.54 font€4,181.23
B
3CRH3
1 / 4 "NPTAlumínium3"általános11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 font€356.34
C
3CRH6
1 / 8 "NPTÖsszetett4 1 / 5 "Ipari13 "13.375 "4.15 font€1,361.79
D
3CRH7
1 / 8 "NPTÖsszetett5"Ipari13 "13.375 "4.62 font€1,474.49

Léghajtású szegecsszerszám

A SPEEDAIRE légszegecsek léghajtású szegecselőszerszámok, amelyekkel a menetes anyák könnyű és gyors felszerelését teszik lehetővé vékony fémcsövekre. Összenyomják a szegecsanyák hátulját, hogy a helyén rögzítsék. Ezek a légszegecsek alumínium szerkezettel és ergonomikus, könnyű kialakítással rendelkeznek. Gyorsan cserélhető csatlakozóval rendelkeznek a hajtórúdhoz, és FNPT csatlakozókkal rendelkeznek a levegő bemenetéhez. Válasszon a légszegecsek széles választékából, amelyek kompozit kivitelben is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?