Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.

Raktáron
Tétel: AC8NEH Modell: 3CRH6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,361.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 8 "NPT
CFM löketenként0.980
ÉpítésÖsszetett
Átmérő4 1 / 5 "
AdóIpari
Magasság13 "
Hossz13.375 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő3800 font
Lökethossz0.984 "
Szerszám súlya4.15 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8385
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8467891000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (3/16 ", 7/32" és 1/4 ")
    • Szegecsanya Dia. (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTAlumínium3"általános11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 font€356.35
SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTÖsszetett5"Ipari13 "13.375 "4.62 font€1,474.49
SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTÖsszetett3.5 "Ipari12.5 "11 "5.54 font€4,181.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb.
€1,361.78 /Mértékegység