Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6DMF Modell: CP9882Kereszthivatkozás: 33E885
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
€400.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként1
ÉpítésÖsszetett
Átmérő3 / 16 "
Adóáltalános
Magasság6.5 "
Hossz8 13 / 16 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő2110 font
Szerszám súlya3.30 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8467920090
Származási országTW

Termék részletek:

A Chicago Pneumatic CP9882 légszegecs egyfajta pneumatikus szerszám, amelyet két vagy több anyagdarab vakszegecsekkel történő összekapcsolására használnak. Ez a kézi eszköz hasznos a hajógyártásban, a fémgyártásban, az építőiparban és a repülőgépiparban.

Jellemzők:

  • A Chicago Pneumatic CP9882 légszegecs egy léghajtású egység, amely akár 2200 font erőt is képes kifejteni.
  • Ennek a szegecselő szerszámnak egy átlátszó tartálya van lyukakkal a szegecsvégek gyors kioldásához.
  • Alumínium házzal rendelkezik a könnyűség és a merevség érdekében.
  • Ennek a pneumatikus szegecsnek a maximális kapacitása 3/16 hüvelyk, és használható alumínium, réz és lágyabb anyagokból készült szegecsekkel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni légszegecsek használatakor?

V. A kezelőknek védőszemüveget és hallásvédőt kell viselniük a Chicago Pneumatic CP9882 légszegecs használata közben.

K. Hogyan kell karbantartani a Chicago Pneumatic CP9882 légszegecselőt?

A.

  • Használjon SAE #10 olajjal töltött levegővezeték-kenőt, és percenként két cseppre állítsa be.
  • Minden 5000 ciklus után cseppentsen egy csepp gépolajat a tokmánypofákra.
  • Tartsa tisztán és távol az agresszív vegyszerektől.
  • Soha ne hagyja a szerszámot a szabadban.

K. Melyek a fő különbségek a légszegecsek és a kézi szegecsek között?

V. A légszegecsek sűrített levegővel működnek, és gyorsabbak és fizikailag kevésbé megerőltetőek, mint a kézi szegecselő szerszámok. A kézi szegecselők kézi szorítást vagy szorító erőt igényelnek a szegecs deformálásához.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Air Riveter Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Ipari13 "11 51 / 64 "3.20 font€874.52
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Ipari13 "12 13 / 64 "4.20 font€1,688.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Air Riveter General 2110 Lb.
€400.57 /Mértékegység