Stock kosár polcok

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

Nagy teherbírású polcok

StílusModellHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AHDC-SH-2436CLIP-9533.94 "500 lbs.20.88 "€132.73
AHDC-SH-3048CLIP-9545.9375 "500 lbs.26.8125 "€239.45
AHDC-SH-2448CLIP-9545.9375 "1200 lbs.20.81 "€174.31
AHDC-SH-2460CLIP-9557.94 "1650 lbs.20.81 "€248.58
AHDC-SH-3060CLIP-9557.94 "500 lbs.26.8125 "€293.32
AHDC-SH-3660CLIP-9557.94 "500 lbs.32.8125 "€326.24
AHDC-SH-3672CLIP-9569.9375 "400 lbs.32.8125 "€394.55
AHDC-SH-4474CLIP-9571.9375 "400 lbs.40.8125 "€692.17
VESTIL -

TSCT sorozatú többrétegű, egymásra rakott kosárládák

StílusModellKapacitásMegfelel a kuka szélességénekMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATSCT-SMB83 lbs.11.5 "8.5 "15.5 "11.5 "€103.79
BTSCT-MDB125 lbs.15.5 "12.5 "23.5 "15.5 "€155.76
CTSCT-LGB150 lbs.15.5 "16.5 "23.5 "15.5 "€216.47
VESTIL -

Opcionális műanyag polc, 27-5/8 x 44-1/8 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ROLP-3143-APSAG7YAL€185.31

Stock kosár polcok

Raptor Supplies olyan márkák készletes kosárpolcait kínálja, mint Vestil és a Jamco, ami megkönnyíti az alkatrészek rendszerezését és elérését. Alkalmasak elosztó és csomagoló létesítményekre. Ezen kívül kínálunk masszív alsó polccal és 1 vagy 2 nyitott polccal rendelkező haszonkocsikat. Ezek a porszórt acél kocsik dönthető polcokkal rendelkeznek, amelyek korlátlan hozzáférést tesznek lehetővé a kosarakhoz. Tartalmaz 2 merev és 2 forgó görgőt fékekkel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?