Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.

Raktáron
Tétel: AC8NEG Modell: 3CRH3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€356.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként0.630
ÉpítésAlumínium
Átmérő3"
Adóáltalános
Magasság11 4 / 5 "
Hossz8 29 / 32 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő1983 font
Lökethossz0.551 "
Szerszám súlya3.12 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8467891000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/8 ", 5/32" és 3/16 ")
    • Szegecsanya Dia. (1/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőAdóMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTÖsszetett4 1 / 5 "Ipari13 "13.375 "4.15 font€1,361.78
SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTÖsszetett5"Ipari13 "13.375 "4.62 font€1,474.49
SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTÖsszetett3.5 "Ipari12.5 "11 "5.54 font€4,181.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.
€356.35 /Mértékegység