Motor kellékek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Csatlakozókészlet, csere
Cikkszám: CV7FUW
Modell: SVA-CON-1
€47.43 /Mértékegység
Kosárba
H-Max meghajtó, 15 LE, 42 A, 230 V, B doboz, Nema Type 3R, vázméret, 6, szoftver típus A
Cikkszám: BH3HRV
Modell: HMX042C2NAPEP3L3SA
€20,338.53 /Mértékegység
Kosárba
H-Max meghajtó, 20 LE, 60 A, 208 V, Intellidisconnect Nema Type 1, nincs fékcsopper
Cikkszám: BH3JDF
Modell: HMX060A1NAP3
€11,708.49 /Mértékegység
Kosárba
Hvx 9000 Is Drive-St And Ard, 25 LE, Szoftver, Nema 12, 480 V, Billentyűzet
Cikkszám: BH3VUD
Modell: HVX025A2-4A1B1B4B5C2
€19,130.44 /Mértékegység
Kosárba
Incremental Rotary Modular Kit Encoder, 5 VDC, Radial Exit, Line Driver Output, 400 Ppr
Cikkszám: CV7LPV
Modell: STP-MTRA-ENC3
€148.76 /Mértékegység
Kosárba
Kulcsos tengely, 1-3/8 hüvelyk átmérő, 6 hüvelyk hosszú, szénacél
Cikkszám: AC4MLW
Modell: 1 3/8 GKS-1045-6
€43.07 /Mértékegység
Kosárba
Kulcsos tengely, 24 mm átmérő, 1800 mm hosszú, szénacél
Cikkszám: AC4MUC
Modell: 24mm GKS-1045-1800
€248.51 /Mértékegység
Kosárba
Motorindító kondenzátor, 220–250 V AC, 430–516 mfd, kerek, 2 9/16 hüvelyk átm.
Cikkszám: CJ2WAP
Modell: 2 millió 6
€91.03 /Mértékegység
Kosárba
Sebességcsökkentő motorrögzítő talp
Cikkszám: AX8RUD
Modell: VH813GRD
€73.90 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Svx állítható frekvencia-meghajtó, 150 LE, Nema Type 1/Ip21, 480 V, Fr9, 3 fázis, Emc H
Cikkszám: BH7MMX
Modell: SVX150A1-4A1N1B2B4
€54,638.01 /Mértékegység
Kosárba
Svx állítható frekvencia-meghajtó, 30 LE, Nema Type 1/Ip21, 480 V, Fr6, 3 fázis, Emc H
Cikkszám: BH7HFA
Modell: SVX030A1-4A1B1B1C4D3
€19,241.79 /Mértékegység
Kosárba
Svx állítható frekvencia-meghajtó, 3 LE, Nema Type 1/Ip21, 480 V, Fr4, 3 fázis, Emc H
Cikkszám: BH7CUH
Modell: SVX003A1-4A1B1B8B9C4
€9,822.65 /Mértékegység
Kosárba
12...11021103

Motor kellékek

A háztartási és a kereskedelmi motorokhoz gyakran szükség van motor tartozékokra. Motorellátás Raptor Supplies megfizethető motortartozékok és alkatrészek, amelyek biztosítják a motor mozgását. Motorkefék vagy kiegészítők, például impulzusgenerátor vagy motorvezérlő, mind elérhetők a címen Raptor Supplies. Ha motoralkatrészeket vagy motortartozékokat keres, Raptor Supplies a legjobb választás az Ön számára.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?