Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND AVC10A1 légszegecs, ipari 3190 lb. AB7XBK 24K080

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 lb.

Raktáron
Tétel: AB7XBK Modell: AVC10A1Kereszthivatkozás: 24K080
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
€1,669.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként12
ÉpítésAlumínium
Átmérő2 / 5 "
AdóIpari
Magasság3"
Hossz6"
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Húzóerő3190 font
Lökethossz1.9 "
Szerszám súlya2.20 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/8 ", 5/32" és 3/16 ")
    • Szegecsanya Dia. (1/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND AVC10C1 légszegecs, ipari 3190 lb. AB7XBL 24K081 AVC10C14"6 51 / 64 "2.10 font€2,041.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC10A1 Air Riveter Industrial 3190 lb.
€1,669.88 /Mértékegység