Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER FLEX-5S Pull - Nyomásbetétes eszköz Ipari | AG2TYM 32FX39

GRAINGER FLEX-5S Pull - Nyomóbetétszerszám Ipari

Raktáron
Tétel: AG2TYM Modell: FLEX-5SKereszthivatkozás: 32FX39

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€7,912.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza a Nyomásbetét eszközre
Légbevezető102 psi
CFM löketenként0.21
ÉpítésAlumínium
Átmérő4 21 / 64 "
AdóIpari
Magasság10 29 / 64 "
Helyezze be a méretet6-32 to 3/8-16
Hossz10 15 / 64 "
Max. Nyomás101.5 psi
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Húzóerő5000 font
Lökethossz0.275 "
Szerszám súlya4.2 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8467195090

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "és 1/2")
    • Szegecsanya Dia. (17/64 "- 17/32")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER FLEX-5S Pull - Nyomóbetétszerszám Ipari
€7,912.72 /Mértékegység