Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND AVC10C1 légszegecs, ipari 3190 lb. AB7XBL 24K081

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Air Riveter Industrial 3190 lb.

Raktáron
Tétel: AB7XBL Modell: AVC10C1Kereszthivatkozás: 24K081
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
€2,120.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként12
ÉpítésAlumínium
Átmérő2 / 5 "
AdóIpari
Magasság4"
Hossz6 51 / 64 "
Max. Nyomás90 psi
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Húzóerő3190 font
Lökethossz1.9 "
Szerszám súlya2.10 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/8 ", 5/32" és 3/16 ")
    • Szegecsanya Dia. (1/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND AVC10A1 légszegecs, ipari 3190 lb. AB7XBK 24K080 AVC10A13"6"2.20 font€1,734.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC10C1 Air Riveter Industrial 3190 lb.
€2,120.00 /Mértékegység