POP Légszegecselő


Szűrő
Kötelesség: Ipari , Max. Nyomás: 85 psi , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 "
StílusModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőMagasságHosszSzerszám súlya
A
PRG540
1 / 4 "NPTAlumínium4.75 "11.187 "7.5 "4.85 font
ajánlatkérés
B
PRG510A-PLUS
1 / 8 "NPTÖntött alumínium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 font
ajánlatkérés

Légszegecselő

A POP légszegecseket két fémlemez összekapcsolására szolgáló fémgyártási és összeszerelési alkalmazásokban használják. Alumínium / öntött alumínium konstrukcióval rendelkeznek, amelyek védik a káros UV sugárzást, és nagyobb nyomóerőt, gyorsabb telepítést, valamint kevesebb kézfáradtságot és sérülést okoznak, mint a kézi szegecselő eszközök. Ezek a légsugárzók képesek kezelni a 3000 lbf-ig terjedő húzóerőt, 1/8 és 1/4 hüvelykes NPT bemeneti opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?