POP PRG540 ipari szegecselő ipari 3000 font | AF2YMC 6ZC22

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.

Tétel: AF2YMC Modell: PRG540Kereszthivatkozás: 6ZC22

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM löketenként0.022
ÉpítésAlumínium
Átmérő4.75 "
AdóIpari
Magasság11.187 "
Hossz7.5 "
Max. Nyomás85 psi
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Húzóerő3000 font
Lökethossz0.688 "
Szerszám súlya4.85 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8467115090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/8 ", 5/32", 3/16 "és 1/4")
    • Szegecsanya Dia. (1/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÉpítésÁtmérőMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
POP PRG510A-PLUS ipari szegecselő ipari 1000 Lb. | AE2CUK 4WL12 PRG510A-PLUS1 / 8 "NPTÖntött alumínium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.