Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb. | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE9XEM Modell: AK-175AKereszthivatkozás: 6NCX3
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
€915.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszegecselő
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÉpítésAcél
Adóáltalános
Magasság6"
Hossz6"
Max. Nyomás110 psi
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Húzóerő3500 font
Lökethossz0.625 "
Szerszám súlya1.75 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8205595560
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vak szegecs Dia. (1/4 ")
    • Almárka: HUCK MAGNA-LOK

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMagasságHosszSzerszám súlyaÁr
HUCKLOK 202 Air Riveter General 3889 Lb. | AE9XEH 6NCW9 202Alumínium11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 font€2,985.72
HUCKLOK 256 Air Riveter General 9986 Lb. | AE9XEJ 6NCX0 256Alumínium / Acél14 3 / 5 "8.5 "12.30 font€8,508.08
HUCKLOK 2024 Air Riveter General 3993 Lb. | AE9XEK 6NCX1 2024Alumínium12 3 / 5 "9"6.00 font€3,391.56
HUCKLOK 2025 Air Riveter General 5290 Lb. | AE9XEL 6NCX2 2025Alumínium12.5 "8 2 / 5 "5.75 font€3,771.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.
€915.72 /Mértékegység