BALDOR MOTOR Veszélyes helyzetű motorok

Úgy tervezték, hogy biztonságosan működjön veszélyes környezetben a vegyiparban, olaj- és gáziparban, víz- és papíriparban. Öntöttvas szerkezetű, és teljesen zárt, nehéz acél kivitelben kapható

Szűrő

BALDOR MOTOR -

Fúrótorony feladata, robbanásbiztos

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkBázisHPSzigetelési osztálySzerelési típusNem terhelő áramPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
AEM7040T-I-14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8RG5/3--3.61 erősítők06-
ajánlatkérés
BEM7060T-I-5-29RG30--11.5 erősítők04-
ajánlatkérés
CVM7006-I-1.6 / .8N.5 / .33--0.608 erősítők04-
ajánlatkérés
BEM7053T-I-513.7--15 hpFLábtartó---
ajánlatkérés
AEM7045T-I18 / 9 / 15.4 / 7.7--7-1 / 2 LEFLábba szerelt---
ajánlatkérés
DCEM7083T-I-526--30 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
DCEM7053T-I34.4 / 17.2 / 29 / 14.5--15 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
EVEM7062T-I96 / 48 / 90 / 45--40 hpFLáb nélküli / C-Face---
ajánlatkérés
FEM7566T-I136/67.8--60 hpBLábtartó---
ajánlatkérés
EEM74124T-I-4141.0 A141.0 A--F--4-
ajánlatkérés
GCEM7068T-I168 / 84.1 / 164 / 82--75 hpFLábtartó / C-Face---
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR -

Robbanásbiztos motorok, 1 ph és 3 ph

StílusModellSzigetelési osztályerősítőkAlap típusamotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ACEM7073T-16.8/8.4--2.33 erősítők027.5--
ajánlatkérés
ACEM7075T-7.2/3.6--1.2 erősítők023--
ajánlatkérés
BVEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VNincs felszerelés3532M-23.000 hp16.1 "€2,633.55
BVEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VNincs felszerelés3646M-25.000 LE @ 50 Hz 7.500 LE @ 60 Hz20.36 "-
ajánlatkérés
BEM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VMerevA44160M-4200.000 LE @ 50 Hz 250.000 LE @ 60 Hz53.47 "-
ajánlatkérés
StílusModellFeszültségArmatúra áramArmatúra feszültségKefékHPteljesítményFelülvizsgálattípusÁr (ÁFA nélkül)
ACDPX3410902.7902 / BP5011CV01. 25. 25W3413P€3,696.28
ACDPX3430905.2902 / BP5011CV01.5.5U3428P€5,241.74
ACDPX3420903.6902 / BP5011CV01. 33. 33U3420P€4,642.06
ACDPX34161801.71802 / BP5011CV01. 33. 33P3420P€4,642.06
ACDPX34061801.31802 / BP5011CV01. 25. 25V3413P€3,696.28
ACDPX34261802.51802 / BP5011CV01.5.5S3428P€5,241.74
ACDPX35551804.91802 / BP5035AB0111Q3536P€8,629.62
StílusModellFeszültségArmatúra áramArmatúra feszültségKeretHPteljesítményFelülvizsgálattípusÁr (ÁFA nélkül)
ACDX1850904.990182CZ.5.5AJ3623D€5,363.96
ACDX187590790182CZ. 75. 75AG3623D€7,102.44
ACDX72001809.5180184C22AF3646D€10,904.97
ACDX71001805180182C11AF3623D€7,333.18
ACDX20011805180182CZ11AK3623D€8,834.08
BALDOR MOTOR -

Robbanásbiztos motorok, C-Face, egy- és háromfázisú

StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet KódtípusFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
ACEM7042T----T3C-190/380/230/460 V.--
ajánlatkérés
BEM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,262.85
BEM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,689.22
BALDOR MOTOR -

Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EM8003AJ6UXD€1,817.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?