BALDOR MOTOR CDX7200 frakcionált HP motor, 180V, 1750 RPM, 2 LE, XPFC, 182C váz | AJ6PEN

BALDOR MOTOR CDX7200 frakcionált HP motor, 180V, 1750 RPM, 2 LE, XPFC, 182C váz

Raktáron
Tétel: AJ6PEN Modell: CDX7200

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,904.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
Armatúra áram9.5
Armatúra feszültség180
BázisRG
Kefék2 / BP5125A01
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázXPFC
Keret184C
HP2
SzigetelésA
FelszerelésF1
Pólusok száma2
teljesítmény2
FelülvizsgálatAF
RPM1750
Hőmérséklet KódT3B
típus3646D
Feszültség180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)42.55
Hajó hossza (cm)69.69
Hajószélesség (cm)46.52
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Adattábla száma: NP0727XP

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségArmatúra áramArmatúra feszültségKeretHPteljesítményFelülvizsgálattípusÁr
BALDOR MOTOR CDX1850 frakcionált HP motor, 90V, 1750 RPM, 0.5 LE, XPFC, 182CZ váz | AJ6PEH CDX1850904.990182CZ.5.5AJ3623D€5,363.97
BALDOR MOTOR CDX1875 frakcionált HP motor, 90V, 1750 RPM, 0.75 LE, XPFC, 182CZ váz | AJ6PEJ CDX187590790182CZ. 75. 75AG3623D€7,102.43
BALDOR MOTOR CDX2001 frakcionált HP motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, XPFC, 182CZ váz | AJ6PEK CDX20011805180182CZ11AK3623D€8,834.08
BALDOR MOTOR CDX7100 Fractional HP Motor, 180V, 1750 RPM, 1 LE, XPFC, 182C Frame | AJ6PEL CDX71001805180182C11AF3623D€7,333.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CDX7200 frakcionált HP motor, 180V, 1750 RPM, 2 LE, XPFC, 182C váz
€10,904.98 /Mértékegység