BALDOR EM74254T-4 robbanásbiztos motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T

Tétel: AJ6UWD Modell: EM74254T-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret449T
Keret anyagVas
Frekvencia50.00 Hz - 60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők263.0 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusaA44160M
Pólusok száma4
teljesítmény200.000 LE @ 50 Hz 250.000 LE @ 60 Hz
Teljes hossz53.47 "
Fázis3
Power Factor90
Szolgáltatási tényező1
Sebesség1,780 1,480 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség380 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1362.15
HS-kód85015381
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - M74254T -4
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 96.20%
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 6 @ 2/0 AWG
    • Termékcsalád: Általános ipari
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Tengely átmérője: 3.375 in
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkAlap típusamotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1200 ford./perc, 60 Hz, 0.25 LE, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 erősítők027.5--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR CEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 3600 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Xpfc, 145tc | AJ6PWG CEM7075T-7.2/3.6--1.2 erősítők023--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1200 ford./perc, 60 Hz, 0.25 LE, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VNincs felszerelés3646M-25.000 LE @ 50 Hz 7.500 LE @ 60 Hz20.36 "-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VNincs felszerelés3532M-23.000 hp16.1 "€2,633.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR EM74254T-4 robbanásbiztos motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T