BALDOR MOTOR Robbanásbiztos motorok, C-Face, egy- és háromfázisú


Szűrő
Bázis: RG , Osztály: KÉSZLET , Burkolat: XPFC , Ház típusa: XPFC , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 182TC , Teljes terhelésű erősítők: 8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6 , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: B , IP besorolás: 44 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc, lábra szerelve , Pólusok száma: 02 , Teljes hossz: 18.86 " , Értékelés: 50 / 60 Hz , RPM: 3450 , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 1-1 / 8 " , Temp. Emelkedik: 73 ° C , Súly: 97 lb
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatHőmérséklet KódtípusFeszültségKeretÁr (ÁFA nélkül)
A
CEM7042T
----T3C-190/380/230/460 V.-€3,977.13
B
EM7075T
927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,791.03
B
EM7073T
9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€4,550.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?