BALDOR MOTOR Robbanásbiztos motorok, 1 ph és 3 ph


Szűrő
Üzemeltetési osztály: CONT , Burkolat: XPFC , Hz: 60 , Beépítési: F1 , fázis: 3 , RPM: 3450 , Szolgáltatási tényező: 1 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Temp. Emelkedik: 73 ° C
StílusModellSzigetelési osztályerősítőkAlap típusamotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CEM7073T
-16.8/8.4--2.33 erősítők027.5-€4,058.67
A
CEM7075T
-7.2/3.6--1.2 erősítők023-€2,621.85
B
VEM7073T
B13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VNincs felszerelés3646M-25.000 LE @ 50 Hz 7.500 LE @ 60 Hz20.36 "€4,035.57
B
VEM7075T
B7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VNincs felszerelés3532M-23.000 hp16.1 "€2,607.99
B
EM74254T-4
F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VMerevA44160M-4200.000 LE @ 50 Hz 250.000 LE @ 60 Hz53.47 "€60,870.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?