BALDOR MOTOR CEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 3600 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Xpfc, 145tc | AJ6PWG

BALDOR CEM7075T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 145TC

Tétel: AJ6PWG Típus: CEM7075T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
erősítők7.2/3.6
BázisRG
Lebontási nyomaték18 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázXPFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték4.5 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.2 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor92
FelülvizsgálatF
RPM3450
Hőmérséklet KódT3C
Hőmérséklet Emelkedik73 ° C
típus3532M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D
    • Zárt rotor nyomaték: 16 LB-FT
    • Adattábla száma: NP0015XP
    • Felhúzási nyomaték: 11 LB-FT
    • Induló áram: 33 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályerősítőkAlap típusamotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR CEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1200 ford./perc, 60 Hz, 0.25 LE, Tenv, 56c | AJ6PWF CEM7073T-16.8/8.4--2.33 erősítők027.5--
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM74254T-4 Robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Tefc, 182t | AJ6UWD EM74254T-4F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VMerevA44160M-4200.000 LE @ 50 Hz 250.000 LE @ 60 Hz53.47 "-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEM7073T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1200 ford./perc, 60 Hz, 0.25 LE, Tefc, 48 | AJ6YVD VEM7073TB13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VNincs felszerelés3646M-25.000 LE @ 50 Hz 7.500 LE @ 60 Hz20.36 "-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR VEM7075T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 3 LE, Odp, 182t | AJ6YVE VEM7075TB7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VNincs felszerelés3532M-23.000 hp16.1 "€2,633.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR CEM7075T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, XPFC, 145TC